Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Precision 3581 Intel® Core™ i7 i7-13700H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX A1000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Precision 3581 Intel® Core™ i7 i7-13700H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX A1000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Precision 3581 Intel® Core™ i7 i7-13700H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX A1000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Precision 3581 Intel® Core™ i7 i7-13700H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX A1000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Precision 3581 Intel® Core™ i7 i7-13700H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX A1000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Precision 3581 Intel® Core™ i7 i7-13700H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX A1000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Precision 3581 Intel® Core™ i7 i7-13700H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX A1000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Precision 3581 Intel® Core™ i7 i7-13700H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX A1000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Precision 3581 Intel® Core™ i7 i7-13700H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX A1000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Precision 3581 Intel® Core™ i7 i7-13700H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX A1000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Precision 3581 Intel® Core™ i7 i7-13700H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX A1000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Precision 3581 Intel® Core™ i7 i7-13700H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX A1000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Precision 3581 Intel® Core™ i7 i7-13700H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX A1000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Precision 3581 Intel® Core™ i7 i7-13700H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX A1000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Precision 3581 Intel® Core™ i7 i7-13700H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX A1000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-117002079
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     5YGJ3
EAN/GTIN:
     5397184849422
Suchbegriffe:
Dell Laptops
Dell Notebooks
Laptop
Laptops
Hervorragend geeignet für 2D-CAD-, Design- und kreative Anwendungen
Die 3581 ist eine leistungsstarke mobile Einstiegslevel-Workstation, die intelligent optimiert und leistungsstark ist.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA RTX A1000
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Separater Grafik-Adapterspeicher
6 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
SSD-Leistungsklasse
35
Akku/Batterie
Batteriekapazität
64 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Akku-/Batteriespannung
15.2 V
Akkuladezeit
3 h
Schnellladung
Ja
Batteriegewicht
280 g
Design
Produkttyp
Mobiler Arbeitsplatz
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Marktpositionierung
Business
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Keil
Smartcard-Leser
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Audio
Audio-System
MaxxAudio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecher Hersteller
Waves
Lautsprecherleistung
2 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2.07 MP
Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ
Full HD
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Infrarot (IR)-Kamera
Ja
Privatsphärenkamera
Ja
Art der Privatsphäre
Sichtschutzblende
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
100
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
343 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
70 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
294 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
13 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Verwendung)
34 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
2 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
309 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.2
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherlayout
1 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Speicherdatenübertragungsrate
4800 MT/s
Ohne ECC
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1795 g
Breite
357.8 mm
Tiefe
233.3 mm
Höhe (vorne)
22.7 mm
Höhe (hinten)
24.7 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
130 W
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
USB-Ladespannung
20,5,9,15 V
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebssystemsprache
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch
Testsoftware
No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-15.2 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-15.2 - 10668 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
110 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
160 G
Vibrationen in Betrieb
0.66 G
Vibrationen außer Betrieb
1.3 G
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp
2x2
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Blendfreier Bildschirm
Ja
Helligkeit
400 cd/m²
Pixeldichte
141 ppi
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
100 %
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kontrastverhältnis
800:1
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-13700H
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
14
Prozessor Boost-Frequenz
5 GHz
Leistungskerne
6
Effiziente Kerne
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz
5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.7 GHz
Prozessor-Cache
24 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
45 W
Maximale Turboleistung
115 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
2
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
PowerShare
Ja
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.375,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.478,13*
€ 1.758,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.467,94*
€ 1.746,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.430,94*
€ 1.702,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.404,26*
€ 1.671,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.375,52*
€ 1.636,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
1DJXC
ab € 31,06*
Zubehör
Dell
MW_3AD
ab € 38,90*
Zubehör
Dell
MW_3HD
ab € 15,09*
Zubehör
Dell
MWDV6
ab € 33,62*
Zubehör
Dell
N62CK
ab € 33,62*
Zubehör
Dell
DBQBJBC054
ab € 15,89*
Zubehör
Dell
DBQANBC067
ab € 33,13*
Zubehör
Dell
MW_5AD
ab € 64,87*
Zubehör
Dell
MW_5HD
ab € 23,74*
Zubehör
Dell
DELLDA305Z
ab € 52,99*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 33,12*
Zubehör
Dell
AB135396
ab € 35,20*
Zubehör
Dell
AB135418
ab € 21,30*
Zubehör
Dell
AB949333
ab € 55,57*
Zubehör
Dell
AB949334
ab € 84,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.