Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7000076888 Isolierband 1 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M 7000076888 Isolierband 1 Stück(e)
3M 7000076888 Isolierband 1 Stück(e)
3M 7000076888 Isolierband 1 Stück(e)
3M 7000076888 Isolierband 1 Stück(e)
3M 7000076888 Isolierband 1 Stück(e)
3M 7000076888 Isolierband 1 Stück(e)
3M 7000076888 Isolierband 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96979226
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000076888
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
3m deutschland elektroisolierband 1...
Bei den 3M™ Temflex™ Vorbedruckten Phasenmarkierungsbändern handelt es sich um ein Sortiment von vier 0,18 mm dicken PVC-Elektro-Markierungsbändern zur individuellen Phasenkennzeichnung. Dieses Klebeband gewährleistet eine hervorragende Isolierung und mechanischen Schutz. Zudem ist es flammhemmend. Die 3M™ Temflex™ Vorbedruckten Phasenmarkierungsbänder dienen zur individuellen Phasenkennzeichnung. Dieses PVC-Markierungsklebeband ist UL510-zugelassen und flammhemmend. Es zeichnet sich durch eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Abrieb, Säure, Laugen, Korrosion, Feuchtigkeit und wechselhafte Witterungsbedingungen (einschließlich Sonnenlicht) aus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
15 mm
Dicke
0.17 mm
Merkmale
Farbe Isolierband
Weiß
Klebebandmaterial
PVC
Durchschlagspannung
600 V
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Flammhemmer
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,007* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,62*
€ 151,8678
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,21*
€ 150,1899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,22*
€ 143,0618
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,42*
€ 134,9698
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,70*
€ 119,833
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
50989
ab € 105,49*
Zubehör
3M
SJ354D
ab € 87,98*
Zubehör
3M
SJ356D
ab € 140,80*
Zubehör
3M
SJ457D
ab € 52,26*
Zubehör
3M
3835010
ab € 117,6564*
Zubehör
3M
1900S50
ab € 3,88*
Zubehör
3M
SJ352D
ab € 46,27*
Zubehör
3M
64520
ab € 5,56377*
Zubehör
3M
64521
ab € 8,50236*
Zubehör
3M
1099.1
ab € 51,59958*
Zubehör
3M
847.150
ab € 113,95644*
Zubehör
3M
9991
ab € 56,85*
Zubehör
3M
9987
ab € 5,82*
Zubehör
3M
EPXDRUCK
ab € 229,72756*
Zubehör
3M
TEMFLEX1700"L2"
ab € 100,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.