Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Temflex™ 1700 Vinyl Elektro-Isolierband, Grau, 15 mm x 10 m, 0,17 mm, Schwarz bedruckt "L2"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ Temflex™ 1700 Vinyl Elektro-Isolierband, Grau, 15 mm x 10 m, 0,17 mm, Schwarz bedruckt "L2"
3M™ Temflex™ 1700 Vinyl Elektro-Isolierband, Grau, 15 mm x 10 m, 0,17 mm, Schwarz bedruckt "L2"
3M™ Temflex™ 1700 Vinyl Elektro-Isolierband, Grau, 15 mm x 10 m, 0,17 mm, Schwarz bedruckt "L2"
Artikel-Nr.:
     C1066-7000076887
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     TEMFLEX1700"L2"
EAN/GTIN:
     54046719036955
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
3m deutschland elektroisolierband 1...
3M™ Temflex™ Vorbedrucktes Phasenmarkierungsband (L2) – 15 mm x 10 m – 100 Rollen – ist ein 0,18 mm dickes PVC-Markierungsband speziell zur Kennzeichnung der Phase L2. Dieses flammhemmende Band isoliert und bietet mechanischen Schutz.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Gesamtbreite:
15 mm
Gesamtlänge:
10 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0081* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,94*
€ 151,0586
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,53*
€ 149,3807
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,54*
€ 142,2526
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,74*
€ 134,1606
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,81*
€ 119,9639
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.