Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ457D, Schwarz, 2 x 25 mm x 5 m, 1.7 mm, 109 Köpfe/cm2, Aussenbreich, Spendebox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M DT-2113-5229-9 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 10 m Polyolefin Schwarz
3M DT-2113-5229-9 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 10 m Polyolefin Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1066-7000070534
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ457D
EAN/GTIN:
     04001895733963
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hochtemperaturkleber
Klett-Band
Besitzt eine ausgezeichnete Endklebkraft und eine hohe Alterungs-, UV-, Chemikalien- und Weichmacherbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
Acrylklebstoff mit geringer Oberflächenenergie
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
25,4 mm
Gesamtlänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Klett-Streifen, Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, klettband scotch, klett band, klettband 500x25mm, 3m duallock, 3m dual lock, dual lock, flexibler druckverschluss, kleben wiederlösbar
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 10,718* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.