Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Haken- und Schlaufenband SJ352D, Schwarz, 2 x 25 mm x 5 m, 4.4 mm, Innenbereich, Spendebox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Haken- und Schlaufenband SJ352D, Schwarz, 2 x 25 mm x 5 m, 4.4 mm, Innenbereich, Spendebox
3M™ Haken- und Schlaufenband SJ352D, Schwarz, 2 x 25 mm x 5 m, 4.4 mm, Innenbereich, Spendebox
Artikel-Nr.:
     C1066-7000070522
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ352D
EAN/GTIN:
     04001895502033
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Die Haken- und Schlaufenband Spendebox mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff zur bequemen Anwendung auf unterschiedlichen Untergründe, u.a. niederenergetische Oberflächen.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Befestigung
Klebstofftyp:
Hochleistungs-Kautschuk-Klebstoff
Gesamtbreite:
25 mm
Gesamtlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband schwarz, klett band, klettband scotch, 3m hakenband, 3M schlaufenband, hakenband, schlaufenband, befestigung wiederverschließbar
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 9,216* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.