Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KombiSIGN 71 Alarmlichtindikator 230 V Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma KombiSIGN 71 Alarmlichtindikator 230 V Weiß
Werma KombiSIGN 71 Alarmlichtindikator 230 V Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96608011
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     64440068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Weiß
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Paketgewicht
74 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Nennstrom
0.035 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 15,85*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,08*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,11*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 16,75*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 15,07*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,21*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 49,22*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.810.00
ab € 15,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.