Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angerer Freizeitmöbel Elegance Joy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Angerer Freizeitmöbel Elegance Joy
Angerer Freizeitmöbel Elegance Joy
Angerer Freizeitmöbel Elegance Joy
Angerer Freizeitmöbel Elegance Joy
Angerer Freizeitmöbel Elegance Joy
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95633298
Hersteller:
     Angerer Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     441200.208.21
EAN/GTIN:
     4021093023970
Suchbegriffe:
Gartenschaukel
Hollywoodschaukel
angerer freizeitmöbel hollywoodscha...
gartenschaukel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Kissen enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Kissen
2
Anzahl
1
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Anzahl der Sitze
1 Sitz(e)
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Material Überdachung
Polyvinylchlorid (PVC), Polyethylenterephthalat
Rahmenmaterial
Stahl
Sitzmaterial
Polyvinylchlorid (PVC), Polyethylenterephthalat
Höchstgewichtskapazität
270 kg
Beschichtungsmaterial
Puder
Einstellbare Rückenlehne
Ja
Tassenhalter
Ja
Anzahl der Getränkehalter
1
Abwaschbare Abdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1600 mm
Gewicht
60000 g
Sitzbreite
1800 mm
Sitztiefe
500 mm
Sitzhöhe (max.)
450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 690,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,02*
€ 988,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,32*
€ 985,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,63*
€ 936,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,73*
€ 893,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,56*
€ 821,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.