Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 82855 Medizinischer Untersuchungshandschuh Blau M 100 Stück(e)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Papstar 82855 Medizinischer Untersuchungshandschuh Blau M 100 Stück(e)
Papstar 82855 Medizinischer Untersuchungshandschuh Blau M 100 Stück(e)
Papstar 82855 Medizinischer Untersuchungshandschuh Blau M 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95390629
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82855
EAN/GTIN:
     4002911995747
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Preiswerter Einmalhandschuh aus Nitril - Nitrilhandschuh für den Lebensmittelsektor - kein Medizinalhandschuh - Ebenfalls für Reinigung und Gastronomie verwendbar - Farbe: blau - Enthält kein Naturkautschuk - ist deshalb für Latexallergiker geeignet - AQL 1,5 - DIN EN 420 - ISO 9001:2008 - ISO 13485:2003/AC:2009
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Größe
M
Puderfrei
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0346* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
82854
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.