Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iris 462006 Scanner Overhead-Scanner 300 x 300 DPI A3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Iris 462006 Scanner Overhead-Scanner 300 x 300 DPI A3 Schwarz
Iris 462006 Scanner Overhead-Scanner 300 x 300 DPI A3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95275425
Hersteller:
     I.R.I.S.
Herst.-Nr.:
     462006
EAN/GTIN:
     5420079900974
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Iris 462006. Maximale Scan-Abmessung: 420 x 297 mm, Optische Scan-Auflösung: 300 x 300 DPI. Scanner-Typ: Overhead-Scanner, Produktfarbe: Schwarz. Sensor-Typ: CMOS, Tägliche Einschaltdauer (max): 5000 Seiten, Megapixel (ca.): 13 MP. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A3. USB-Stecker: USB Typ-A
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
282 mm
Höhe
396 mm
Gewicht
1150 g
Design
Scanner-Typ
Overhead-Scanner
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-A
Leistungen
Sensor-Typ
CMOS
Tägliche Einschaltdauer (max)
5000 Seiten
Megapixel (ca.)
13 MP
Maximale Bildauflösung
4160 x 3120 Pixel
Scanner-Dateiformate
JPG, PDF, XLS
Energie
Netzteiltyp
USB
Eingangsspannung
5 V
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
420 x 297 mm
Optische Scan-Auflösung
300 x 300 DPI
Fester Fokus
Ja
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
1470 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,40*
€ 434,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,89*
€ 430,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,52*
€ 412,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,24*
€ 406,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,39*
€ 377,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.