Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6535740 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 56 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6535740 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 56 W
Trilux 6535740 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 56 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95190500
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6535740
EAN/GTIN:
     4018242334650
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
820 mm
Höhe
168 mm
Gewicht
12500 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Garten, Pfad, Straße
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
56 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
6200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Leistungsfaktor
0,95
Beleuchtungseffizienz
110 lm/W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 665,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,63*
€ 898,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,39*
€ 889,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,44*
€ 860,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,78*
€ 835,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,59*
€ 792,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.