Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony FW-75BZ30J/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) IPS WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony FW-75BZ30J/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) IPS WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10
Sony FW-75BZ30J/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) IPS WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10
Sony FW-75BZ30J/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) IPS WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10
Sony FW-75BZ30J/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) IPS WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10
Sony FW-75BZ30J/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) IPS WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10
Sony FW-75BZ30J/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) IPS WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10
Sony FW-75BZ30J/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) IPS WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10
Sony FW-75BZ30J/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) IPS WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10
Sony FW-75BZ30J/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) IPS WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10
Sony FW-75BZ30J/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) IPS WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10
Sony FW-75BZ30J/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) IPS WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10
Sony FW-75BZ30J/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) IPS WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93986183
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     FW-75BZ30J/TM
EAN/GTIN:
     5013493419773
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
85285210
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 Zoll
Bildschirmtechnologie
IPS
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
440 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
11 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
300000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
189.3 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Wiederholfrequenz
50 Hz
Trübungsrate
1 %
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1685 mm
Display Tiefe
72 mm
Display Höhe
968 mm
Displaygewicht
31600 g
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1685 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
410 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1044 mm
Gewicht (mit Ständer)
32900 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1812 mm
Verpackungstiefe
189 mm
Verpackungshöhe
1110 mm
Paketgewicht
49000 g
Leistungen
Zweck
Universal
Wi-Fi Direct
Ja
Dolby Vision
Ja
Hybrid Log Gamma (HLG)
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
297 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
160 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
257 kWh
Computersystem
Eingebauter Prozessor
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android 10
Design
Produktdesign
Digital Beschilderung Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Indoor
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Blendfreier Bildschirm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
PC Audio-Eingang
Ja
RS232
Ja
RS-232C
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.472,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.618,12*
€ 1.925,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.611,55*
€ 1.917,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.559,99*
€ 1.856,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.521,93*
€ 1.811,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.472,76*
€ 1.752,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.