Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate STLD1000400 Externes Solid State Drive 1000 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate STLD1000400 Externes Solid State Drive 1000 GB Schwarz
Seagate STLD1000400 Externes Solid State Drive 1000 GB Schwarz
Seagate STLD1000400 Externes Solid State Drive 1000 GB Schwarz
Seagate STLD1000400 Externes Solid State Drive 1000 GB Schwarz
Seagate STLD1000400 Externes Solid State Drive 1000 GB Schwarz
Seagate STLD1000400 Externes Solid State Drive 1000 GB Schwarz
Seagate STLD1000400 Externes Solid State Drive 1000 GB Schwarz
Seagate STLD1000400 Externes Solid State Drive 1000 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93985414
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STLD1000400
EAN/GTIN:
     3660619042302
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die Game Drive SSD for Xbox ist der ideale Highspeed-Premiumspeicher für Ihre Spielesammlung. Diese SSD bietet 1 TB an ultraschnellem Flash-Speicher für Ihre Titel der Xbox Series X, Xbox Series S, allen Generationen der Xbox One und GamePass. Die integrierte LED-Leiste taucht Ihr Gaming-Center in Xbox-Grün und dank des schlanken Designs ist Ihre Spielesammlung überall dabei. Spielen. Speichern. Jede Game Drive ist für die Xbox designt und mit der Xbox Series X, Xbox Series S, allen Generationen der Xbox One kompatibel und Game Pass kompatibel. Mit einer Game Drive, einem Game Drive Hub, einer Game Drive SSD oder einer Special Edition Game Drive steht der ultimativen Spielesammlung nichts mehr im Weg. Archivieren Sie neue Spiele für die Xbox Series X|S und spielen Sie ältere Titel direkt über die externe Game Drive. Geniales Design Auffälliges und raffiniertes Design zur Ergänzung Ihrer Xbox. Für Ihre Spielesammlung Erweitern Sie Ihre Spielesammlung mit all Ihren Lieblingstiteln, Anwendungen und Medien. Dank der großen Kapazitäten der Game Drive for Xbox (bis zu 4 TB), des Game Drive Hub for Xbox (8 TB) und der Game Drive for Xbox SSD (1 TB) müssen Sie sich um Speicher keine Sorgen machen. Plug-and-Play Die Game Drive for Xbox und Game Drive SSD verfügen über einen USB 3.2 Gen 1-Anschluss für kinderleichte Installation – einfach anschließen und sofort in die Action eintauchen. Mit LED-Beleuchtung Eine integrierte LED-Leiste taucht Ihr Gaming-Center in Xbox-Grün – keine Konfiguration erforderlich. Mobiles Gaming Dank des schlanken, reisefreundlichen Designs der Game Drive for Xbox und Game Drive SSD können Sie Ihre Spiele überall hin mitnehmen. Zwei Anschlüsse vorne Dank der USB-C- und USB-A-Anschlüsse an der Vorderseite können Sie Ihr gesamtes Gaming-Zubehör am Game Drive Hub for Xbox anschließen. Ganz nach Ihren Wünschen Der Game Drive Hub for Xbox ergänzt den Look Ihrer Xbox und kann vertikal sowie horizontal verwendet werden. Let's Play Now Dank 1 TB an blitzschnellem Flash-Speicher sind Sie mit der Game Drive for Xbox SSD nach dem Herunterladen gleich im Spiel.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A auf USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717070
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
51 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,32*
€ 182,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,08*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 71,35*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,52*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,70*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,41*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 198,76*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,96*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 72,04*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,59*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,67*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,49*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 59,01*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,25*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/512GBSP
ab € 29,10*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/64GB
ab € 34,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.