Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Cyan T591200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Cyan T591200
Epson Singlepack Cyan T591200
Artikel-Nr.:
     CIDE8-938307
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T591200
EAN/GTIN:
     0010343862722
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 11880
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
700 ml
OEM-Code
C13T591200
Ursprungsland
China
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
58 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
1.203 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,31*
€ 316,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,44*
€ 314,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,64*
€ 297,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,08*
€ 292,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,27*
€ 277,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T591700
ab € 233,74*
Ähnlich
Epson
C13T591500
ab € 231,29*
Ähnlich
Epson
C13T591900
ab € 231,15*
Ähnlich
Epson
C13T591800
ab € 235,41*
Ähnlich
Epson
C13T591100
ab € 233,88*
Ähnlich
Epson
C13T591600
ab € 233,41*
Ähnlich
Epson
C13T591300
ab € 231,19*
Ähnlich
Epson
C13T591400
ab € 234,50*
Ähnlich
Ampertec
C12C890191
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.