Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Light Cyan T591500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Light Cyan T591500
Epson Singlepack Light Cyan T591500
Artikel-Nr.:
     CIDE8-938303
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T591500
EAN/GTIN:
     0010343862753
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Helle Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 11880
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
700 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T591500
Ursprungsland
China
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
1.206 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,67*
€ 317,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,50*
€ 314,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,20*
€ 290,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,34*
€ 287,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,30*
€ 277,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T591200
ab € 233,76*
Ähnlich
Epson
C13T591700
ab € 233,22*
Ähnlich
Epson
C13T591900
ab € 233,18*
Ähnlich
Epson
C13T591800
ab € 147,58*
Ähnlich
Epson
C13T591100
ab € 234,42*
Ähnlich
Epson
C13T591600
ab € 233,67*
Ähnlich
Epson
C13T591300
ab € 221,31*
Ähnlich
Epson
C13T591400
ab € 233,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.