Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-889 Herst.-Nr.: 11030 EAN/GTIN: 4002911110300 |
| |
|
| | |
| flache Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton
- Maße: 8 x 21 cm - Format: eckig, mit Abriss / Anfasser für die heisse Wurst - Material: 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial - Farbe: weiß - lebensmittelecht - nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt - kompostierbar
Dieses Produkt wurde in Zusammenarbeit mit unserem Partner "Climate Partner" klimaneutral hergestellt
alternative Bezeichnung: Wurstpappe
Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - TÜV-zertifiziert Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 210 mm | | Tiefe | 80 mm | Merkmale | Produkttyp | Teller | | Form | Rechteckig | | Material | Karton | | Produktfarbe | Weiß | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Anzahl von Fächern | 1 | | Zertifizierung | FSC, TÜV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Papp-Teller, Pappteller, Essteller, Speiseteller, Teller, Bratwurst-Pappen, Bratwurstpappen, Wurst-Pappen, Wurstpappen, Würstchen-Pappen, Würstchenpappen, papstar einwegteller pappe, bambusteller papstar, einweg teller |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 4 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,52* | € 9,17* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,04* | € 10,00* | | | | | 7 Tage | | | 4 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 6,78* | € 13,74* | | | | | 6 Tage | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,95* | € 15,76* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 30,00* | € 30,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02608* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 36,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|