Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 81198 Einweggeschirr Teller


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 81198 Einweggeschirr Teller
Papstar 81198 Einweggeschirr Teller
Papstar 81198 Einweggeschirr Teller
Papstar 81198 Einweggeschirr Teller
Artikel-Nr.:
     2813-374-341
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81198
EAN/GTIN:
     4002911811986
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
flache Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
4 g
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
101.6 g
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
217 mm
Versandkartonslänge
300 mm
Versandkartonshöhe
100 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1787 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
4002911911983
Merkmale
Produkttyp
Teller
Form
Quadratisch
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Zertifizierung
FSC, TÜV
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
16
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,31*
4 Tage
320
16
pro Paket
€ 4,99*
ab € 1,60*
€ 1,60*
11 Tage
16
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 1,32*
€ 2,54*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,03*
€ 3,03*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 13,69*
€ 19,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0344* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Packungen
Mindestbestellmenge: 16 Packungen ( entspricht € 20,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
11185
ab € 8,02*
Zubehör
PAPSTAR
14804
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.