Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250 Teller, Pappe "pure" eckig 8 cm x 21 cm weiss mit Anfasser. Material: Pappe aus Frischfaser. Farbe: weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
normal
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP11030
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11030
EAN/GTIN:
     4002911110300
Suchbegriffe:
Papp-Teller
Pappteller
papstar pappteller eckig
papp teller
flache Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton - Maße: 8 x 21 cm - Format: eckig, mit Abriss / Anfasser für die heisse Wurst - Material: 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial - Farbe: weiß - lebensmittelecht - nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt - Dieses Produkt können Sie bei uns klimaneutral erwerben - alternative Bezeichnung: Wurstpappe. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
Pappe aus Frischfaser
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
4 g
Gewicht (Packung):
1004,8 g
Gewicht (Karton):
4243 g
Volumen (Karton):
0,0158
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
8 cm
Breite:
21 cm
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Form:
eckig
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Weitere Suchbegriffe: papstar papp-teller
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,54*
€ 9,34*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,05*
€ 9,90*
8 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,80*
€ 13,79*
Lager 42XH2
unbekannt
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 16,44*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 30,00*
€ 30,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 16,44*
€ 19,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,47*
€ 18,41
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 12,09*
€ 14,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,028* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 65,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
81198
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.