| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-92289642 Herst.-Nr.: 93064 EAN/GTIN: 4250478409195 |
| |
|
| | |
| Einmalhandschuh aus Nitril
- Allroundhandschuhe - Farbe: weiß - AQL 1,5 - Medizinische Qualität - Für Reinigung und Altenpflege anwendbar - Für den Lebensmittelsektor geeignet - Gastrotauglich - blau = Lebensmittelsicherheitsfarbe - Polymerbeschichtet, - Mit Gripstruktur für bessere Haftung auf nassen Oberflächen - Enthält kein Naturkautschuk - ist deshalb für Latexallergiker geeignet - Frei von Thiuramen und Mercaptoverbindungen - Bemerkungen: Universalhandschuhe, sehr gute chemische Beständigkeit, angenehmer Tragekomfort - Besonderheit: extrem stabil Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Größe | S | | Puderfrei | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweghandschuhe nitrile puderfrei s, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei |
| | |
| |