Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 53785 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 53785 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Goobay 53785 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Goobay 53785 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Goobay 53785 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91392074
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     53785
EAN/GTIN:
     4040849537851
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
hdmi kabel typ-a auf typ-d 2m
Das HDMI™-Micro-auf-HDMI™-Kabel passt zu der Verbindung zwischen HDMI™-Micro-Geräten mit einem Fernseher, Beamer, Monitor und allen Geräten mit HDMI™-Anschluss. Die Wiedergabe von Bild und Ton auf großem Monitor schafft ein direktes Heimkino-Erlebnis ohne Zusatzgerät.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
19 x 36.5 x 10 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
13.9 x 33.5 x 9.7 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ D (Mikrofon)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Anzahl der Schutzschichten
2
Plug
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf micro-hdmi
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
044923
ab € 7,2279*
Zubehör
Clicktronic
44923
ab € 43,06*
Zubehör
Goobay
50579
ab € 2,63*
Zubehör
Goobay
51579
ab € 2,91*
Zubehör
Goobay
58683
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.