Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte Drinnen LED 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte Drinnen LED 1000 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte Drinnen LED 1000 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte Drinnen LED 1000 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte Drinnen LED 1000 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte Drinnen LED 1000 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte Drinnen LED 1000 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte Drinnen LED 1000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91318287
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79865
EAN/GTIN:
     4000870798652
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Breite
12.5 mm
Dicke
3 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Lichtfarbe
Multi
Farbwechsel
Ja
Anzahl an Lampen
30 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
Gesamtleistung
7 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
270 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (€ 10,48* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.