LED-Stripe 230V 50m m.Zul. 2700K IC6523060282750MKürzbarer und flexibler 230V LED-Strip mit IC-Stromkonstanter. Der Strip ist mit einer 0,5m langen Anschlussleitung mit Konturenstecker versehen so ...
MaxLED-Strips sind so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Besonders in Profilen sind sie echte Highlights. Warmweiße Strips sorgen für gemütliches und...
MaxLED-Strips sind so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Besonders in Profilen sind sie echte Highlights. Dank der stimmungsvollen Farbwechselfunktio...
Unbeschichteter YourLED ECO LED-Stripe in warmweißer Lichtfarbe für wohnliches Raum- und Nutzlicht. Einfache Montage dank Kleberücken und Stecksystem. Gekürzte ECO Stripes sind über Zubehör wiederv...
LED-Band SL-COB Wire 3,8W/m, IP20, 2700K, 24 V/DC, 1250 mm Entwickelt und produziert mit modernsten Technologien und optimiert für professionelle Anwendungen. Siro SL-COB Wire Bänder zeichnen sich ...
LED-Band SL-COB Wire 3,8W/m, IP20, 3000K, 24 V/DC, 1250 mm Entwickelt und produziert mit modernsten Technologien und optimiert für professionelle Anwendungen. Siro SL-COB Wire Bänder zeichnen sich ...
MaxLED-Strips sind so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Besonders in Profilen sind sie echte Highlights. Warmweiße Strips sorgen für gemütliches und...