Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp MX-36GRSA Drucker-Trommel Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp MX-36GRSA Drucker-Trommel Original
Sharp MX-36GRSA Drucker-Trommel Original
Sharp MX-36GRSA Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9011930
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     MX-36GRSA
EAN/GTIN:
     4974019670164
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Markenkompatibilität
Sharp
Kompatibilität
MX-2010/2310U/3111U/2314N/2614N/3114N/2640N/3140N/3640N/2610N/3110N/3610N
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Sonstige Funktionen
Seitenertrag (Schwarz)
100000 Seiten
Seitenertrag (Farbe)
60000 Seiten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,21*
Ähnlich
Sharp
MX-23GTBA
ab € 28,56*
Ähnlich
Sharp
MX-23GTCA
ab € 38,06*
Ähnlich
Sharp
MX-23GTMA
ab € 37,48*
Ähnlich
Sharp
MX-23GTYA
ab € 37,76*
Ähnlich
WhiteBox
MX-23GTBA
ab € 24,14*
Ähnlich
WhiteBox
MX-23GTCA
ab € 41,45*
Ähnlich
WhiteBox
MX-23GTMA
ab € 40,79*
Ähnlich
WhiteBox
MX-23GTYA
ab € 41,39*
Ähnlich
Ampertec
MX-23GTBA
ab € 20,59*
Ähnlich
Ampertec
MX-23GTCA
ab € 30,42*
Ähnlich
Ampertec
MX-23GTMA
ab € 28,73*
Ähnlich
Ampertec
MX-23GTYA
ab € 30,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.