Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp MX23GTCA Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp MX23GTCA Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Sharp MX23GTCA Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-7816191
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     MX-23GTCA
EAN/GTIN:
     4974019670119
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Kompatibilität
Sharp MX-2010U/MX-2310U MX-23GTCA
Farbtoner-Seitenleistung
10000 Seiten
Kartuschenrücknahme
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,36*
Ähnlich
Sharp
MX-23GTBA
ab € 28,65*
Ähnlich
Sharp
MX-36GRSA
ab € 21,55*
Ähnlich
Sharp
MX-23GTMA
ab € 37,54*
Ähnlich
Sharp
MX-23GTYA
ab € 37,44*
Ähnlich
WhiteBox
MX-23GTBA
ab € 24,32*
Ähnlich
WhiteBox
MX-23GTCA
ab € 41,23*
Ähnlich
WhiteBox
MX-23GTMA
ab € 40,81*
Ähnlich
WhiteBox
MX-23GTYA
ab € 41,32*
Ähnlich
Ampertec
MX-23GTBA
ab € 20,53*
Ähnlich
Ampertec
MX-23GTCA
ab € 30,29*
Ähnlich
Ampertec
MX-23GTMA
ab € 28,76*
Ähnlich
Ampertec
MX-23GTYA
ab € 30,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.