Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whirlpool ADN 140 W Industrieller Kühl/Gefrierschrank Vitrinenkühlschrank 125 l Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whirlpool ADN 140 W Industrieller Kühl/Gefrierschrank Vitrinenkühlschrank 125 l Freistehend
Whirlpool ADN 140 W Industrieller Kühl/Gefrierschrank Vitrinenkühlschrank 125 l Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE8-90111239
Hersteller:
     Whirlpool
Herst.-Nr.:
     ADN 140 W
EAN/GTIN:
     8003437620447
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
32000 g
Verpackungsbreite
570 mm
Verpackungstiefe
630 mm
Verpackungshöhe
920 mm
Paketgewicht
35000 g
Design
Produkttyp
Vitrinenkühlschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Aluminium
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Türmaterial
Glas
Energie
Anschlusswert
562 W
AC Eingangsspannung
220 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Sonstige Funktionen
Eingangsspannung
220 - 230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl der Regale
3 Regale
Automatisches Abtauen
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
125 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
130 l
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
0 - 10 °C
Geräuschpegel
38 dB
Klimaklasse
Klasse 4
Kältemittelart
R600a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 376,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,53*
€ 543,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,78*
€ 534,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,38*
€ 501,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,07*
€ 483,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,86*
€ 448,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wpro
484000008421
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.