Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech B525 HD Webcam 2 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech B525 HD Webcam 2 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech B525 HD Webcam 2 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech B525 HD Webcam 2 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech B525 HD Webcam 2 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech B525 HD Webcam 2 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech B525 HD Webcam 2 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-10734349
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-000842
EAN/GTIN:
     5099206030725
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Laptop Webcam
Notebook Cam
Die B525 HD Webcam bietet wichtige Funktionen für HD-Videogespräche höchster Qualität zu einem erschwinglichen Preis, inklusive 720p für HD-Qualität, Autofokus für ein gestochen scharfes Bild bei unterschiedlichen Entfernungen, 30 Bilder pro Sekunde für ein flüssiges Videobild während des Gesprächs und ein Mikrofon mit ausgezeichneter Soundqualität.

HD-Video macht den Unterschied
Die Qualität und Leistung von Webcams sind für Business-Meetings von großer Bedeutung. Erfahren Sie, welche wichtigen Faktoren Sie bei der Auswahl der richtigen Webcam berücksichtigen sollten.

Qualität und Leistung
Eingebauter Autofokus für ein gestochen scharfes Bild bei unterschiedlichen Entfernungen, 30 Bilder pro Sekunde für ein flüssiges Videobild während des Gesprächs und ein Mikrofon mit ausgezeichneter Soundqualität. Sie können die Kamera auf verschiedene Blickwinkel einstellen oder sie wegdrehen, wenn Sie nicht gesehen werden möchten.

EINFACHES EINRICHTEN UND BEDIENEN

Einfach einstecken und das Meeting kann beginnen. Die B525 HD Webcam ist mit allen gängigen Videokonferenzplattformen kompatibel, zum Beispiel Skype™ und Skype for Business. Dank des flach faltbaren Designs lässt sie sich ganz bequem einpacken und mitnehmen. Wenn ein Meeting ansteht, können Sie sie einfach am Notebook befestigen und loslegen.

HOHE BILD- UND TONQUALITÄT

Die Bildqualität spielt bei jedem Geschäftstreffen eine zentrale Rolle. Mit Videoaufnahmen in 720p HD mit 30 Bildern pro Sekunde liefert die preiswerte B525 HD selbst bei schwacher Beleuchtung gestochen scharfe Bilder. Mit dem integrierten Autofokus lassen sich selbst Objekte in nur 10 cm Entfernung scharfstellen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Sonstige Funktionen
USB erfordert
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Breite des Versandkartons
286 mm
Höhe des Versandkartons
600 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip / Ständer
USB
Ja
Kabellänge
1.52 m
LED-Anzeigen
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
181 mm
Verpackungshöhe
81 mm
Paketgewicht
263.7 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
68.5 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
40.4 mm
Gewicht
88 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
2 MP
Maximale Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Video-Modi
720p
Fotofunktion
Ja
Maximale Bildauflösung
1280 x 720 Pixel
Autofokus
Ja
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Notebook Webcam, Web Cam, Web Kamera, Webcam, webcam logitec 1280x720, kamera für videokonferenz, kamera für videokonferenz logitech, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-000635
ab € 15,75*
Zubehör
Logitech
960-000736
ab € 50,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.