Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit MP300/E Etikettendrucker 360 x 360 DPI 35,56 mm/sek Alphanumerische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit MP300/E Etikettendrucker 360 x 360 DPI 35,56 mm/sek Alphanumerische
Panduit MP300/E Etikettendrucker 360 x 360 DPI 35,56 mm/sek Alphanumerische
Panduit MP300/E Etikettendrucker 360 x 360 DPI 35,56 mm/sek Alphanumerische
Panduit MP300/E Etikettendrucker 360 x 360 DPI 35,56 mm/sek Alphanumerische
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89719902
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MP300/E
EAN/GTIN:
     613056766617
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der mobile Drucker MP300/E von Panduit ist ideal zur Etikettierung vor Ort. Große Vielfalt an gestanzten und Endlosetiketten in verschiedenen Größen mit bis zu 1,5" Breite sowie automatische Schneidevorrichtung für ganz und halbe Schnitte. Hohe Produktivität dank einer Auflösung von 360 dpi und schneller Druckgeschwindigkeit. Inkl. einer Etikettenkassette, Hartschalenkoffer, Akkupack, magnetischer Anbauteile, USB-Kabel und Netzteil. Zur Nutzung außerhalb von Nordamerika.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom, USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Tastaturaufbau
Alphanumerische
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Höhe
97 mm
Papierhandhabung
Autoabschneider
Ja
Halbschneider
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Drucken
Maximale Auflösung
360 x 360 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
35.56 mm/sek
Maximum Druckweite
38.1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,81*
€ 541,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,26*
€ 528,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,03*
€ 493,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,47*
€ 484,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,59*
€ 460,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.