Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walker Pure Eco Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walker Pure Eco Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Walker Pure Eco Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Walker Pure Eco Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89717893
Hersteller:
     Walker
Herst.-Nr.:
     42154-080
EAN/GTIN:
     9002638218988
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
630 g
Volumen (l)
29 l
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Rucksack-Typ
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Stil
Stadt
Färbung
Monochromatisch
Lineare Massendichte
1200 D
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße
15 Zoll
Anzahl von Fächern
1
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Innentaschen
Handytasche, Stifttasche, Reißverschlusstasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Wasserabweisend
Ja
Weitere Suchbegriffe: Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, ecospruce laptop-rucksack 15,6", laptop rucksack, laptop-rucksack 15", Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walker
49257-080
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.