Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink ULS1105-010 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink ULS1105-010 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
PureLink ULS1105-010 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
PureLink ULS1105-010 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89654291
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     ULS1105-010
EAN/GTIN:
     4251364729366
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
LSZH-Kabel
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Paketgewicht
60 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
30
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Anzahl der Schutzschichten
3
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.