Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 10135-194-010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 10135-194-010
MASCOT 10135-194-010
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88790331
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209838643
EAN/GTIN:
     5707209838643
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1526 g
Merkmale
Produkthauptfarbe
Blau
Geschlecht
Männlich
Mantel-/Jackentyp
Jacke
Mantel-/Jackenstil
Motorradjacke
Zielgruppe
Erwachsener
Name der Farbe
Dark Navy
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
2XL
Anlass
Draußen
Tasche
Ja
Taschenanzahl
2 Taschen
Taschenposition
Innen/Außen
Material
Material
Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
100% polyester
Stoffgewicht
270 g/m²
Wasserfest
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.