| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-88789274 Herst.-Nr.: 5707209838865 EAN/GTIN: 5707209838865 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1760 g | Merkmale | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Geschlecht | Männlich | | Mantel-/Jackentyp | Jacke | | Mantel-/Jackenstil | Motorradjacke | | Zielgruppe | Erwachsener | | Färbung | Monochromatisch | | Größe (S/M/L) | 4XL | | Anlass | Draußen | | Tasche | Ja | | Taschenanzahl | 2 Taschen | | Taschenposition | Innen/Außen | Material | Material | Polyester | | Materialbeschreibung (Name, %) | 100% polyester | | Stoffgewicht | 270 g/m² | | Wasserfest | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, xxxxl winterjacke schwarz, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz |
| | |
| |