Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA ECOSYS P4140dn 1200 x 1200 DPI A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA ECOSYS P4140dn 1200 x 1200 DPI A3
KYOCERA ECOSYS P4140dn 1200 x 1200 DPI A3
KYOCERA ECOSYS P4140dn 1200 x 1200 DPI A3
KYOCERA ECOSYS P4140dn 1200 x 1200 DPI A3
KYOCERA ECOSYS P4140dn 1200 x 1200 DPI A3
KYOCERA ECOSYS P4140dn 1200 x 1200 DPI A3
KYOCERA ECOSYS P4140dn 1200 x 1200 DPI A3
KYOCERA ECOSYS P4140dn 1200 x 1200 DPI A3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87900709
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102Y43NL0
EAN/GTIN:
     632983061169
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Laserdrucker A3
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfähig
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
7500 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
500 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
500 Blätter
Kapazität Papierfach 1
500 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
5
Maximale Papierkapazität
2600 Blätter
Max. Ausgabekapazität
750 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
150000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz
Zahl der Druckpatronen
1
Seitenbeschreibungssprachen
Epson LQ, IBM ProPrinter XL24E, JPEG, OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, TIFF, XPS
Empfohlene monatliche Auslastung
10000 - 15000 Seiten pro Monat
Drucker-Schriftarten
Barcode, Bitmap, PCL
Anzahl an PCL®-Fonts
93
Anzahl der Strichcode-Schriftarten
79
Anzahl der Bitmap-Schriften
1
Anzahl der Windows-Schriftarten
8
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
EAN 128, EAN-13, EAN-8, PDF417
Ursprungsland
Vietnam
Ersatzpatronen
TK-7310 (15.000 pagina's)
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
RAM-Speicher maximal
2500 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
ARM Cortex
Prozessor
A9
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
50.7 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus)
47.9 dB
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Steuerung
Tasten
Zertifizierung
TÜV, GS, CE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
581 mm
Verpackungstiefe
542 mm
Verpackungshöhe
460 mm
Paketgewicht
26000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
477 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
343 mm
Gewicht
21000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32.5 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3500 m
Höhe bei Lagerung
0.6 - 15000 m
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier, Dickes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A4+, A5, A6
Maximale Druckgröße
297 x 432 mm
ISO-B-Formate
B4, B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
C5, DL
Benutzerdefinierte Medienbreite
70 - 148 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
297 - 1220 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 120 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 220 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Optionale Konnektivität
Ethernet, Parallel, Wireless LAN
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
632 W
Stromverbrauch (max.)
1415 W
Energieverbrauch (bereit)
15 W
Stromverbrauch (Standby)
11 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
1.9 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
40 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckauflösung schwarz
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3)
22 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
28 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
18 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6.3 s
Wasserzeichendruck
Ja
Sicheres Drucken
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.447,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.549,65*
€ 1.844,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.513,42*
€ 1.800,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.484,94*
€ 1.767,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.447,70*
€ 1.722,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1505JV0UN0
ab € 213,62*
Zubehör
Kyocera
1503S50UN0
ab € 79,91*
Zubehör
Kyocera
870LS97018
ab € 623,09*
Zubehör
Kyocera
870LS97016
ab € 267,51*
Zubehör
Kyocera
1505J40UN0
ab € 170,04*
Zubehör
Kyocera
1503NT0UN0
ab € 86,30*
Zubehör
Kyocera
1505J80UN0
ab € 381,69*
Zubehör
Kyocera
IB-50
ab € 306,39*
Zubehör
Kyocera
1503N50UN0
ab € 95,09*
Zubehör
Kyocera
870F3007PSA
ab € 300,75*
Zubehör
Kyocera
870F5007PSA
ab € 814,70*
Zubehör
Kyocera
1702Y48NL0
ab € 644,58*
Zubehör
Kyocera
1203T60KL0
ab € 369,45*
Zubehör
Kyocera
1203PR0UN0
ab € 62,72*
Zubehör
Kyocera
1T02Y40NL0
ab € 75,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.