Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 49962 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 49962 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Goobay 49962 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Goobay 49962 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Goobay 49962 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87266523
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     49962
EAN/GTIN:
     4040849499623
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Goobay hat immer das richtige Zubehör, um Ihre Unterhaltungselektronik miteinander zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Signale in maximaler Qualität für ein gestochen scharfes Bild und einen hervorragenden Sound. Die robuste Konstruktion und hochwertige Materialien unserer Verbindungskabel und Stecker sorgen für ein perfektes Entertainment-Erlebnis. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
20 x 47 x 12 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
20 x 47 x 12 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p, 4320p
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Steckverbinder 1 verriegelbar
Ja
Steckverbinder 2 verriegelbar
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Anzahl der Schutzschichten
2
Mantelmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Material Stecker-Gehäuse
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Plug
Ja
Kabeltyp
Rundkabel
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clicktronic
40992
€ 18,06*
Zubehör
Goobay
58532
€ 5,63*
Zubehör
Goobay
61696
€ 3,38*
Zubehör
Goobay
61699
€ 6,29*
Zubehör
Goobay
61712
€ 3,13*
Zubehör
Goobay
61713
€ 3,15*
Zubehör
Goobay
61714
€ 5,26*
Zubehör
Goobay
65924
€ 6,18*
Zubehör
Goobay
71971
€ 39,39*
Zubehör
Goobay
72188
€ 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.