Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 61713 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 61713 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
Goobay 61713 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
Goobay 61713 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
Goobay 61713 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108685850
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     61713
EAN/GTIN:
     4040849617133
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
goobay displayport kabel 3 meter
displayport kabel
displayport kabel 3 meter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 80 °C
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Video-Modi
2160p
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
3D
Ja
Steckverbinder 1 verriegelbar
Ja
Steckverbinder 2 verriegelbar
Ja
Kabelmaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Anzahl der Schutzschichten
3
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49958
ab € 3,23*
Zubehör
Goobay
49962
ab € 4,04*
Zubehör
Goobay
68798
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.