| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-87197416 Herst.-Nr.: IS-DAM2-256-2000 EAN/GTIN: 5060220253391 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-A, USB Typ-C | | Schnellstartübersicht | Ja | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Passwortschutz | Ja | | Hardwareverschlüsselung | Ja | | PIN_gesicherter Zugang | Ja | | Zertifizierung | FIPS 140-3 Level 3 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717070 | Solid State Drive | SSD Speicherkapazität | 2000 GB | | Lesegeschwindigkeit | 370 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 370 MB/s | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Anschlusstyp | Micro-USB B | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 45 mm | | Tiefe | 12 mm | | Höhe | 106 mm | | Gewicht | 65 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, Flash Stick, Speicher-Stick, Speicherstick, USB Stick, USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, externe festplatte 2tb, external hdd, externe festplatte usb 3.2 |
| | |
| |