Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 7567 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rand Grau, Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 7567 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rand Grau, Navy
Rivacase 7567 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rand Grau, Navy
Rivacase 7567 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rand Grau, Navy
Rivacase 7567 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rand Grau, Navy
Rivacase 7567 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rand Grau, Navy
Rivacase 7567 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rand Grau, Navy
Rivacase 7567 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rand Grau, Navy
Rivacase 7567 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rand Grau, Navy
Rivacase 7567 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rand Grau, Navy
Rivacase 7567 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rand Grau, Navy
Rivacase 7567 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rand Grau, Navy
Rivacase 7567 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rand Grau, Navy
Rivacase 7567 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rand Grau, Navy
Rivacase 7567 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rand Grau, Navy
Rivacase 7567 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rand Grau, Navy
Rivacase 7567 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rand Grau, Navy
Rivacase 7567 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rand Grau, Navy
Rivacase 7567 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rand Grau, Navy
Rivacase 7567 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rand Grau, Navy
Rivacase 7567 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rand Grau, Navy
Rivacase 7567 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rand Grau, Navy
Rivacase 7567 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rand Grau, Navy
Rivacase 7567 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rand Grau, Navy
Rivacase 7567 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rand Grau, Navy
Rivacase 7567 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rand Grau, Navy
Rivacase 7567 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rand Grau, Navy
Rivacase 7567 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rand Grau, Navy
Rivacase 7567 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rand Grau, Navy
Rivacase 7567 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rand Grau, Navy
Rivacase 7567 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rand Grau, Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86733910
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     7567GREY
EAN/GTIN:
     4260403578308
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.3 Zoll
Etui-Typ
Rand
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Grau, Navy
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Innentaschen
Handytasche, Tasche für USB-Stick, Reißverschlusstasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Anzahl der Fronttaschen
1
USB Anschluss
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
780 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
290 x 40 x 450 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptop-rucksack 17", laptop rucksack, laptop-rucksack rivacase, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.