Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85958 Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85958 Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort HDMI Schwarz
DeLOCK 85958 Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85799173
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85958
EAN/GTIN:
     4043619859580
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Dieses Kabel von Delock dient zum Anschluss von Geräten, wie z. B. einem Monitor mit HDMI Anschluss, an eine DisplayPort Schnittstelle.

Aktives Kabel
Das Kabel bietet eine aktive Konvertierung, somit ist es auch für Grafikkarten geeignet, die keine DP++ Signale ausgeben können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.3
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Schutzschichten
3
Chipsatz
Parade PS176
AWG Kabelgröße
28
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.2 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.