Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect DP-HDMI-1500V1.4OP Videokabel-Adapter 15 m DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect DP-HDMI-1500V1.4OP Videokabel-Adapter 15 m DisplayPort Schwarz
Microconnect DP-HDMI-1500V1.4OP Videokabel-Adapter 15 m DisplayPort Schwarz
Microconnect DP-HDMI-1500V1.4OP Videokabel-Adapter 15 m DisplayPort Schwarz
Microconnect DP-HDMI-1500V1.4OP Videokabel-Adapter 15 m DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85115368
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     DP-HDMI-1500V1.4OP
EAN/GTIN:
     5704174211839
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
229 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
818 g
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
2.0
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
DisplayPorts-Version
1.4
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480p
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Bandbreite
18000 MB/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
3D
Ja
Kabelmaterial
Faseroptik
Produktfarbe
Schwarz
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Gewicht
750 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 116,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.