| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-80451296 Herst.-Nr.: 14.02.5051 EAN/GTIN: 7630049697737 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 105 mm | | Tiefe | 18 mm | | Höhe | 7 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | USB 2.0 Type-C | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 | Leistungen | Produktfarbe | Grau | | Integrierter Kartenleser | Ja | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | | Hub-Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | | Gehäusematerial | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, Speicherkartenlesegerät, Speicherkartenleser, USB Hub, USB Card Reader, USB Speicherkartenleser, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, roline docking station, usb - usb adapter, usb speicherkartenlesegerät |
| | |
| |