Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Bestway 60033 Whirlpool/Jacuzzi 1050 l 7 Person(en) Rechteck
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80362823
Hersteller:
     Bestway
Herst.-Nr.:
     60033
EAN/GTIN:
     6942138975970
Suchbegriffe:
Chlordosierer
Whirlpool
Whirlwanne
bestway whirlpool
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
1050 l
Anzahl der Personen
7 Person(en)
Form
Rechteck
Massageart
Blasen-/Strahlmassage
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Maximale Fördermenge
1325 l/h
Temperatur (max)
40 °C
Temperaturanstieg (max.)
1.5 °C/h
Massage-System
HydroJet Pro
Anzahl der Strahlen
180
Stromsparmodus
Ja
Massagefunktion
Ja
Maximaler Wasserstand
58 cm
Sicherheitsverschlussklemmen
Ja
Integrierte LED-Beleuchtung
Ja
Timer
Ja
Programmierphase
40 Tag(e)
Maximales Lastgewicht
1118 kg
Heizfunktion
Ja
Automatische Heizung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Zertifizierung
EMC/LVD/CB/ROHS/EN17125
Sicherheitswarnung
WARNING!USE ONLY UNDER COMPETENT SUPERVISION.
Verschränkt Two of Five (ITF-14)
06942138979473
Gewicht und Abmessungen
Breite
2010 mm
Tiefe
2010 mm
Höhe
2010 mm
Größe in unaufgeblasenem Zustand (B x L)
1990 x 1990 mm
Gewicht
68842 g
Innenlänge (unten)
1510 mm
Filterung
Filterung
Ja
Filterkartusche enthalten
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
750 mm
Verpackungstiefe
970 mm
Verpackungshöhe
835 mm
Paketgewicht
81083 g
Verpackungsvolumen
616000 cm³
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
760 mm
Höhe des Versandkartons
835 mm
Lieferumfang
Installationsanweisung
Ja
Abdeckung
Ja
Chlor-Dosierer
Ja
Tassenhalter
Ja
Umwälzpumpe enthalten
Ja
Druckerhöhungspumpe enthalten
Ja
Reparatur-Set enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: chlordosierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 911,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.061,00*
€ 1.262,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.014,35*
€ 1.207,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,55*
€ 1.158,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 911,87*
€ 1.085,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bestway
60009
ab € 410,42*
Zubehör
Bestway
60013
ab € 438,99*
Zubehör
Bestway
60035 / 24
ab € 384,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.