Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60009 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80362813
Hersteller:
     Bestway
Herst.-Nr.:
     60009
EAN/GTIN:
     6942138978445
Suchbegriffe:
Chlordosierer
Whirlpool
Whirlwanne
bestway whirlpool
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
669 l
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Form
Rund
Massageart
Blasen-/Strahlmassage
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), PVC
Produktfarbe
Grau, Weiß
Maximale Fördermenge
1325 l/h
Temperatur (max)
40 °C
Temperaturanstieg (max.)
2 °C/h
Massage-System
AirJet
Anzahl der Strahlen
120
Stromsparmodus
Ja
Massagefunktion
Ja
Maximaler Wasserstand
52 cm
Sicherheitsverschlussklemmen
Ja
Fernbedienung
Ja
Integrierte LED-Beleuchtung
Ja
Programmierphase
404 Tag(e)
Maximales Lastgewicht
696 kg
Heizfunktion
Ja
Automatische Heizung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Zertifizierung
EMC/LVD/CB/ROHS/EN17125
Sicherheitswarnung
WARNING!USE ONLY UNDER COMPETENT SUPERVISION.
Verschränkt Two of Five (ITF-14)
06942138978445
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Tiefe
1800 mm
Höhe
1800 mm
Größe in unaufgeblasenem Zustand (B x L)
1790 x 1790 mm
Gewicht
28318 g
Innenlänge (unten)
1320 mm
Filterung
Filterung
Ja
Filterkartusche enthalten
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
470 mm
Verpackungstiefe
830 mm
Verpackungshöhe
575 mm
Paketgewicht
34138 g
Verpackungsvolumen
229000 cm³
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
480 mm
Höhe des Versandkartons
575 mm
Lieferumfang
Installationsanweisung
Ja
Abdeckung
Ja
LED-Leisten
Ja
Chlor-Dosierer
Ja
Flickzeug enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Tassenhalter
Ja
Umwälzpumpe enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: chlordosierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,95*
€ 573,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,15*
€ 570,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,85*
€ 562,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,85*
€ 542,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,42*
€ 488,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bestway
60013
ab € 438,99*
Zubehör
Bestway
60033
ab € 911,87*
Zubehör
Bestway
60035 / 24
ab € 384,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.