Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Bestway 60013 Whirlpool/Jacuzzi 806 l 6 Person(en) Rund Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80362814
Hersteller:
     Bestway
Herst.-Nr.:
     60013
EAN/GTIN:
     6942138978483
Suchbegriffe:
Chlordosierer
Whirlpool
Whirlwanne
bestway whirlpool
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
806 l
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Form
Rund
Massageart
Blasen-/Strahlmassage
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Maximale Fördermenge
1325 l/h
Temperatur (max)
40 °C
Temperaturanstieg (max.)
2 °C/h
Massage-System
AirJet
Anzahl der Strahlen
140
Stromsparmodus
Ja
Massagefunktion
Ja
Maximaler Wasserstand
52 cm
Sicherheitsverschlussklemmen
Ja
Fernbedienung
Ja
Integrierte LED-Beleuchtung
Ja
Timer
Ja
Programmierphase
40 Tag(e)
Maximales Lastgewicht
840 kg
Heizfunktion
Ja
Automatische Heizung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Zertifizierung
EMC/LVD/CB/ROHS/EN17125
Sicherheitswarnung
WARNING!USE ONLY UNDER COMPETENT SUPERVISION.
Verschränkt Two of Five (ITF-14)
06942138978483
Gewicht und Abmessungen
Breite
1960 mm
Tiefe
1960 mm
Höhe
1960 mm
Größe in unaufgeblasenem Zustand (B x L)
1950 x 1950 mm
Gewicht
33616 g
Innenlänge (unten)
1460 mm
Filterung
Filterung
Ja
Filterkartusche enthalten
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
870 mm
Verpackungshöhe
635 mm
Paketgewicht
39428 g
Verpackungsvolumen
232000 cm³
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
420 mm
Höhe des Versandkartons
635 mm
Lieferumfang
Installationsanweisung
Ja
Abdeckung
Ja
LED-Leisten
Ja
Chlor-Dosierer
Ja
Flickzeug enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Tassenhalter
Ja
Umwälzpumpe enthalten
Ja
Druckerhöhungspumpe enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: chlordosierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,91*
€ 617,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,98*
€ 612,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,72*
€ 605,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,24*
€ 582,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,99*
€ 522,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bestway
60009
ab € 410,42*
Zubehör
Bestway
60033
ab € 911,87*
Zubehör
Bestway
60035 / 24
ab € 384,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.