Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Bestway 60029 Whirlpool/Jacuzzi 916 l 6 Person(en) Rund Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80362821
Hersteller:
     Bestway
Herst.-Nr.:
     60029
EAN/GTIN:
     6942138979343
Suchbegriffe:
Chlordosierer
Whirlpool
Whirlwanne
lay z whirlpool
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
916 l
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Form
Rund
Massageart
Blasen-/Strahlmassage
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Blau
Maximale Fördermenge
1325 l/h
Temperatur (max)
40 °C
Temperaturanstieg (max.)
2 °C/h
Massage-System
AirJet
Anzahl der Strahlen
140
Stromsparmodus
Ja
Massagefunktion
Ja
Maximaler Wasserstand
52 cm
Sicherheitsverschlussklemmen
Ja
Timer
Ja
WLAN
Ja
Programmierphase
40 Tag(e)
Maximales Lastgewicht
954 kg
Heizfunktion
Ja
Automatische Heizung
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Zertifizierung
EMC/LVD/CB/ROHS/EN17125
Sicherheitswarnung
WARNING!USE ONLY UNDER COMPETENT SUPERVISION.
Verschränkt Two of Five (ITF-14)
06942138979343
Gewicht und Abmessungen
Breite
1960 mm
Tiefe
1960 mm
Höhe
1960 mm
Größe in unaufgeblasenem Zustand (B x L)
1900 x 1900 mm
Gewicht
34606 g
Innenlänge (unten)
1460 mm
Filterung
Filterung
Ja
Filterkartusche enthalten
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
760 mm
Verpackungshöhe
575 mm
Paketgewicht
41035 g
Verpackungsvolumen
245000 cm³
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
560 mm
Höhe des Versandkartons
575 mm
Lieferumfang
Installationsanweisung
Ja
Abdeckung
Ja
Chlor-Dosierer
Ja
Tassenhalter
Ja
Umwälzpumpe enthalten
Ja
Reparatur-Set enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: chlordosierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 399,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,60*
€ 562,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,30*
€ 558,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,63*
€ 550,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,41*
€ 531,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,13*
€ 474,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bestway
60023
ab € 475,82*
Zubehör
Bestway
60025
ab € 575,29*
Zubehör
Bestway
60027
ab € 546,65*
Zubehör
Bestway
60003 / 24
ab € 310,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.