Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Bestway 60023 Whirlpool/Jacuzzi 1190 l 7 Person(en) Rund Braun, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80362818
Hersteller:
     Bestway
Herst.-Nr.:
     60023
EAN/GTIN:
     6942138978803
Suchbegriffe:
Chlordosierer
Whirlpool
Whirlwanne
bestway whirlpool
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
1190 l
Anzahl der Personen
7 Person(en)
Form
Rund
Massageart
Blasen-/Strahlmassage
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Braun, Weiß
Maximale Fördermenge
1325 l/h
Temperatur (max)
40 °C
Temperaturanstieg (max.)
1.5 °C/h
Massage-System
AirJet
Anzahl der Strahlen
180
Stromsparmodus
Ja
Massagefunktion
Ja
Maximaler Wasserstand
52 cm
Sicherheitsverschlussklemmen
Ja
Timer
Ja
Programmierphase
40 Tag(e)
Maximales Lastgewicht
1210 kg
Heizfunktion
Ja
Automatische Heizung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Zertifizierung
EMC/LVD/CB/ROHS/EN17125
Sicherheitswarnung
WARNING!USE ONLY UNDER COMPETENT SUPERVISION.
Verschränkt Two of Five (ITF-14)
06942138978803
Gewicht und Abmessungen
Breite
2160 mm
Tiefe
2160 mm
Höhe
2160 mm
Größe in unaufgeblasenem Zustand (B x L)
2100 x 2100 mm
Gewicht
38544 g
Innenlänge (unten)
1660 mm
Filterung
Filterung
Ja
Filterkartusche enthalten
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
570 mm
Verpackungstiefe
790 mm
Verpackungshöhe
575 mm
Paketgewicht
45275 g
Verpackungsvolumen
263000 cm³
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
580 mm
Höhe des Versandkartons
575 mm
Lieferumfang
Installationsanweisung
Ja
Abdeckung
Ja
Chlor-Dosierer
Ja
Tassenhalter
Ja
Umwälzpumpe enthalten
Ja
Reparatur-Set enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: chlordosierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,30*
€ 670,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,46*
€ 663,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,93*
€ 654,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,18*
€ 628,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,82*
€ 566,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bestway
60025
ab € 575,29*
Zubehör
Bestway
60027
ab € 546,65*
Zubehör
Bestway
60029
ab € 399,13*
Zubehör
Bestway
60003 / 24
ab € 310,06*
Zubehör
Bestway
60035 / 24
ab € 384,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.