Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Bestway 60027 Whirlpool/Jacuzzi 804 l 5 Person(en) Rund Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80362820
Hersteller:
     Bestway
Herst.-Nr.:
     60027
EAN/GTIN:
     6942138978919
Suchbegriffe:
Chlordosierer
Whirlpool
Whirlwanne
bestway whirlpool
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
804 l
Anzahl der Personen
5 Person(en)
Form
Rund
Massageart
Blasen-/Strahlmassage
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau, Weiß
Maximale Fördermenge
1325 l/h
Temperatur (max)
40 °C
Temperaturanstieg (max.)
2 °C/h
Anzahl der Strahlen
140
Massagefunktion
Ja
Anpassbare Intensität
Ja
Zahl der Intensitätsstufen
2
Maximaler Wasserstand
49.5 cm
Sicherheitsverschlussklemmen
Ja
Timer
Ja
WLAN
Ja
Programmierphase
40 Tag(e)
Maximales Lastgewicht
831 kg
Heizfunktion
Ja
Eingebautes Display
Ja
Zertifizierung
EMC/LVD/CB/ROHS/EN17125
Sicherheitswarnung
WARNING!USE ONLY UNDER COMPETENT SUPERVISION.
Verschränkt Two of Five (ITF-14)
06942138978919
Gewicht und Abmessungen
Breite
1550 mm
Tiefe
1550 mm
Höhe
1550 mm
Größe in unaufgeblasenem Zustand (B x L)
1540 x 1540 mm
Gewicht
26974 g
Innenlänge (unten)
1450 mm
Filterung
Filterung
Ja
Filterkartusche enthalten
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
510 mm
Verpackungstiefe
750 mm
Verpackungshöhe
575 mm
Paketgewicht
33061 g
Verpackungsvolumen
224000 cm³
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
520 mm
Höhe des Versandkartons
575 mm
Lieferumfang
Installationsanweisung
Ja
Abdeckung
Ja
Chlor-Dosierer
Ja
Handluftpumpe
Ja
Tassenhalter
Ja
Umwälzpumpe enthalten
Ja
Reparatur-Set enthalten
Ja
Whirlpool-Heizung
Ja
Weitere Suchbegriffe: chlordosierer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 546,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,78*
€ 767,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,16*
€ 760,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,63*
€ 746,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,75*
€ 717,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,65*
€ 650,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bestway
60023
ab € 475,82*
Zubehör
Bestway
60025
ab € 575,29*
Zubehör
Bestway
60029
ab € 399,13*
Zubehör
Bestway
60003 / 24
ab € 310,06*
Zubehör
Bestway
60035 / 24
ab € 384,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.