Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic EP5542 Signage-Display 139,7 cm (55") 400 cd/m² 4K Ultra HD Android 8.0 16/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic EP5542 Signage-Display 139,7 cm (55") 400 cd/m² 4K Ultra HD Android 8.0 16/7
Viewsonic EP5542 Signage-Display 139,7 cm (55") 400 cd/m² 4K Ultra HD Android 8.0 16/7
Viewsonic EP5542 Signage-Display 139,7 cm (55") 400 cd/m² 4K Ultra HD Android 8.0 16/7
Viewsonic EP5542 Signage-Display 139,7 cm (55") 400 cd/m² 4K Ultra HD Android 8.0 16/7
Viewsonic EP5542 Signage-Display 139,7 cm (55") 400 cd/m² 4K Ultra HD Android 8.0 16/7
Viewsonic EP5542 Signage-Display 139,7 cm (55") 400 cd/m² 4K Ultra HD Android 8.0 16/7
Viewsonic EP5542 Signage-Display 139,7 cm (55") 400 cd/m² 4K Ultra HD Android 8.0 16/7
Viewsonic EP5542 Signage-Display 139,7 cm (55") 400 cd/m² 4K Ultra HD Android 8.0 16/7
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80309518
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     EP5542
EAN/GTIN:
     766907006896
Suchbegriffe:
Mediaplayer Standgeräte
Multimedia Festplatte
Media Streaming Clients
Network Media Player
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
MVA
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
9 ms
Kontrastverhältnis
1300:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Mittlere Lebensdauer
30000 h
Trübungsrate
2 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
768.5 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
1870 mm
Gewicht
62700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
970 mm
Verpackungstiefe
609 mm
Verpackungshöhe
2034 mm
Paketgewicht
74700 g
Leistungen
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
16/7
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
126 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Computersystem
Speicherkapazität
2 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 8.0
Design
Ausrichtung
Senkrecht
Blendfreier Bildschirm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.0
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
RS232
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.681,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.806,89*
€ 2.150,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.793,18*
€ 2.133,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.747,95*
€ 2.080,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.716,80*
€ 2.042,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.681,98*
€ 2.001,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-W2250BLACK
ab € 576,49*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2250BLACK
ab € 641,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.