Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 50474 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 50474 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Qoltec 50474 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Qoltec 50474 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Qoltec 50474 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Qoltec 50474 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80195856
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50474
EAN/GTIN:
     5901878504742
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 30m
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
30 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.