Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00095985 Speicherkarte-Gehäuse Polypropylen (PP) Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00095985 Speicherkarte-Gehäuse Polypropylen (PP) Schwarz, Transparent
Hama 00095985 Speicherkarte-Gehäuse Polypropylen (PP) Schwarz, Transparent
Hama 00095985 Speicherkarte-Gehäuse Polypropylen (PP) Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-7997414
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095985
EAN/GTIN:
     4007249959850
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
4 mm
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenbox
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00095988
ab € 2,52*
Ähnlich
Hama
00095947
ab € 1,94*
Ähnlich
Hama
00095989
ab € 2,52*
Ähnlich
Hama
00095949
ab € 1,94*
Ähnlich
Hama
00047153
ab € 4,16*
Ähnlich
Hama
00047152
ab € 2,64*
Ähnlich
Hama
00095964
ab € 11,12*
Ähnlich
Hama
00095980
ab € 9,71*
Ähnlich
Hama
00095983
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.