Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Speicherkarten-Tasche, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00095980
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095980
EAN/GTIN:
     4007249959805
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama
Sie sind leidenschaftlicher Fotograf und ertrinken im Speicherkarten-Chaos? Bringen Sie Ordnung in Ihren Fotografenalltag und verstauen Sie all Ihre SD-Karten in der praktischen Speicherkarten-Tasche. Bequemer Transport dank Trageriemen garantiert. - hochwertig verarbeitete, antistatische Sleeves - ubersichtliche Archivierung durch beschriftbaren Index - Tasche zur Archivierung von 12 SD-Karten- mit Trageriemen Lieferumfang: - 1 Speicherkarten-Tasche
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
66 g
Hohe:
3.3 cm
Lange:
12.7 cm
Breite:
9.3 cm
Ausenmas B x T x H:
9,3 x 3,1 x 9,7 cm
Innenmas B x T x H:
8,8 x 2,6 x 9,2 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunstleder
Serie:
Tasche
Max. Kapazitat:
12
Passend fur:
SD & MMC
Geeignet fur:
Speicherkarte
Design/Motiv:
Black
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenbox, Speicherkarte, Tasche, Archivierung, Aufbewahrung, Speicherkarte Archivierung, Speicherkarten-Aufbewahrung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.