Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Speicherkarten-Tasche, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00095983
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095983
EAN/GTIN:
     4007249959836
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama
- hochwertig verarbeitete, antistatische Sleeves - ubersichtliche Archivierung durch beschriftbaren Index - Tasche zur Archivierung von 18 SD-Speicherkarten- mit Trageriemen Lieferumfang: - 1 Speicherkarten-Tasche
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
91.2 g
Hohe:
3.1 cm
Lange:
16.3 cm
Breite:
9.4 cm
Ausenmas B x T x H:
9,3 x 3,1 x 13,4 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunstleder
Serie:
Tasche
Max. Kapazitat:
18
Passend fur:
SD & MMC
Geeignet fur:
Speicherkarte
Design/Motiv:
Black
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenbox, Speicherkarte, Tasche, Archivierung, Medien, Aufbewahrung, Speichermedium, SD, SD-Karte, Speicherkarte Archivierung, SDHC, SDXC, Speicherkarten-Aufbewahrung, micro SD
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00095988
ab € 2,49*
Ähnlich
Hama
00095947
ab € 1,90*
Ähnlich
Hama
00095989
ab € 2,51*
Ähnlich
Hama
00095949
ab € 1,94*
Ähnlich
Hama
00095985
ab € 6,67*
Ähnlich
Hama
00047153
ab € 4,16*
Ähnlich
Hama
00047152
ab € 2,65*
Ähnlich
Hama
00095964
ab € 11,12*
Ähnlich
Hama
00095980
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.