Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon SPP04N80C3 Transistor 700 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon SPP04N80C3 Transistor 700 V
Infineon SPP04N80C3 Transistor 700 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79086688
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     SPP04N80C3XKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
700 V
Leistung
63 W
Widerstand
1 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, to-220 mosfet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,693*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,527*
€ 1,81713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,003*
€ 1,19357
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,963*
€ 1,14597
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,903*
€ 1,07457
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,863*
€ 1,02697
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,693*
€ 0,82467
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK10-0.006-00-54
ab € 4,09*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK68-50-SA
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.